Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: SN Grösse: 30 Vorspannungsklasse: V2 Stahl KWVE30-B-SN-UG-V2-G3

  • ERIKS:12634482
  • Hersteller:065838610-0340
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 197.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 213.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
30
Bauform
SN
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Niedrig
Vorspannungsklasse
V2
Genauigkeitsklasse
G3
Material
Stahl
Breite
60 mm
Höhe
38 mm
Länge
99 mm