Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: SN Grösse: 25 Vorspannungsklasse: V2 Stahl KWVE25-B-SN-UG-V2-G2

  • ERIKS:12634178
  • Hersteller:071291067-0330
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 168.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 182.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
25
Bauform
SN
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Niedrig
Vorspannungsklasse
V2
Genauigkeitsklasse
G2
Material
Stahl
Breite
48 mm
Höhe
31 mm
Länge
83.3 mm