Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: SN Grösse: 25 Vorspannungsklasse: V0 Stahl KWVE25-B-SN-V0-G3

  • ERIKS:12634183
  • Hersteller:011402032-0140
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 160.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 173.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
25
Bauform
SN
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Niedrig
Vorspannungsklasse
V0
Genauigkeitsklasse
G3
Material
Stahl
Breite
48 mm
Höhe
31 mm
Länge
83.3 mm