Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: SN Grösse: 20 Vorspannungsklasse: V1 Stahl KWVE20-B-SN-V1-G4

  • ERIKS:12633799
  • Hersteller:012508934-0250
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 148.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 160.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
20
Bauform
SN
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Niedrig
Vorspannungsklasse
V1
Genauigkeitsklasse
G4
Material
Stahl
Breite
44 mm
Höhe
27 mm
Länge
71.4 mm