Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: SL Grösse: 55 Vorspannungsklasse: V2 Stahl KWVE55-B-SL-V2-G4

  • ERIKS:12635088
  • Hersteller:020247192-0350
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 670.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 724.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
55
Bauform
SL
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Lang
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V2
Genauigkeitsklasse
G4
Material
Stahl
Breite
100 mm
Höhe
70 mm
Länge
211.6 mm