CHF 902.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 975.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KWVE..-B |
Grösse | 55 |
Bauform | SL |
Bauform Breite | Schmal |
Bauform Länge | Lang |
Bauform Höhe | Standard |
Vorspannungsklasse | V2 |
Genauigkeitsklasse | G3 |
Beschichtung | Corrotect® |
Material | Stahl |
Breite | 100 mm |
Höhe | 70 mm |
Länge | 211.6 mm |