Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: SL Grösse: 55 Vorspannungsklasse: V1 Stahl KWVE55-B-SL-V1-G1

  • ERIKS:12635081
  • Hersteller:020247192-0220
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 775.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 838.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
55
Bauform
SL
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Lang
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V1
Genauigkeitsklasse
G1
Material
Stahl
Breite
100 mm
Höhe
70 mm
Länge
211.6 mm