Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: SL Grösse: 45 Vorspannungsklasse: V0 Stahl KWVE45-B-SL-V0-G1

  • ERIKS:12634956
  • Hersteller:020114273-0120
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 360.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 389.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
45
Bauform
SL
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Lang
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V0
Genauigkeitsklasse
G1
Material
Stahl
Breite
86 mm
Höhe
60 mm
Länge
172.7 mm