Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: SL Grösse: 35 Vorspannungsklasse: V0 Stahl KWVE35-B-SL-UG-V0-G1

  • ERIKS:12634692
  • Hersteller:031456901-0120
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 287.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 310.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
35
Bauform
SL
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Lang
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V0
Genauigkeitsklasse
G1
Material
Stahl
Breite
70 mm
Höhe
48 mm
Länge
145 mm