Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: SL Grösse: 30 Vorspannungsklasse: V2 Stahl KWVE30-B-SL-UG-V2-G3

  • ERIKS:12634441
  • Hersteller:058408150-0340
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 250.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 270.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
30
Bauform
SL
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Lang
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V2
Genauigkeitsklasse
G3
Material
Stahl
Breite
60 mm
Höhe
42 mm
Länge
127 mm