Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: SL Grösse: 30 Vorspannungsklasse: V1 Stahl KWVE30-B-SL-UG-V1-G1

  • ERIKS:12634435
  • Hersteller:058408150-0220
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 276.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 298.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
30
Bauform
SL
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Lang
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V1
Genauigkeitsklasse
G1
Material
Stahl
Breite
60 mm
Höhe
42 mm
Länge
127 mm