Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: SL Grösse: 20 Vorspannungsklasse: V2 Stahl KWVE20-B-SL-RROC-V2-G3

  • ERIKS:12635786
  • Hersteller:078268621-0340
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 250.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 271.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
20
Bauform
SL
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Lang
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V2
Genauigkeitsklasse
G3
Beschichtung
Corrotect®
Material
Stahl
Breite
44 mm
Höhe
30 mm
Länge
88.9 mm