Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: SL Grösse: 20 Vorspannungsklasse: V1 Stahl KWVE20-B-SL-UG-V1-G4

  • ERIKS:12633756
  • Hersteller:062171461-0250
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 186.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 201.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
20
Bauform
SL
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Lang
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V1
Genauigkeitsklasse
G4
Material
Stahl
Breite
44 mm
Höhe
30 mm
Länge
88.9 mm