Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: S Grösse: 55 Vorspannungsklasse: V2 Stahl KWVE55-B-S-V2-G1

  • ERIKS:12635102
  • Hersteller:020224435-0320
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 614.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 664.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
55
Bauform
S
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V2
Genauigkeitsklasse
G1
Material
Stahl
Breite
100 mm
Höhe
70 mm
Länge
173.6 mm