Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: S Grösse: 45 Vorspannungsklasse: V2 Stahl KWVE45-B-S-V2-G3

  • ERIKS:12635023
  • Hersteller:020071531-0340
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 258.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 279.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
45
Bauform
S
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V2
Genauigkeitsklasse
G3
Material
Stahl
Breite
86 mm
Höhe
60 mm
Länge
140.6 mm