Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: S Grösse: 45 Vorspannungsklasse: V0 Stahl KWVE45-B-S-V0-G1

  • ERIKS:12635013
  • Hersteller:020071531-0120
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 284.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 307.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
45
Bauform
S
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V0
Genauigkeitsklasse
G1
Material
Stahl
Breite
86 mm
Höhe
60 mm
Länge
140.6 mm