Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: S Grösse: 35 Vorspannungsklasse: V2 Stahl KWVE35-B-S-RROC-V2-G3

  • ERIKS:12634753
  • Hersteller:078240301-0340
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 263.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 285.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
35
Bauform
S
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V2
Genauigkeitsklasse
G3
Beschichtung
Corrotect®
Material
Stahl
Breite
70 mm
Höhe
48 mm
Länge
112 mm