Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: S Grösse: 35 Vorspannungsklasse: V1 Stahl KWVE35-B-S-V1-G2

  • ERIKS:12634767
  • Hersteller:018355838-0230
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 216.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 233.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
35
Bauform
S
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V1
Genauigkeitsklasse
G2
Material
Stahl
Breite
70 mm
Höhe
48 mm
Länge
112 mm