Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: S Grösse: 30 Vorspannungsklasse: V0 Stahl KWVE30-B-S-V0-G2

  • ERIKS:12634508
  • Hersteller:019974736-0130
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 206.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 223.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
30
Bauform
S
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V0
Genauigkeitsklasse
G2
Material
Stahl
Breite
60 mm
Höhe
42 mm
Länge
99 mm