Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: S Grösse: 25 Vorspannungsklasse: V2 Stahl KWVE25-B-ES-UG-V2-G1

  • ERIKS:12633940
  • Hersteller:060550295-0320
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 167.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 181.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
25
Bauform
ES
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V2
Genauigkeitsklasse
G1
Material
Stahl
Breite
48 mm
Höhe
33 mm
Länge
83.3 mm