Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: S Grösse: 25 Vorspannungsklasse: V1 Stahl KWVE25-B-S-UG-V1-G1

  • ERIKS:12634199
  • Hersteller:060799943-0220
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 177.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 191.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
25
Bauform
S
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V1
Genauigkeitsklasse
G1
Material
Stahl
Breite
48 mm
Höhe
36 mm
Länge
83.3 mm