Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: S Grösse: 20 Vorspannungsklasse: V2 Stahl KWVE20-B-S-V2-G2

  • ERIKS:12633825
  • Hersteller:012508926-0330
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 164.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 177.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
20
Bauform
S
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V2
Genauigkeitsklasse
G2
Material
Stahl
Breite
44 mm
Höhe
30 mm
Länge
71.4 mm