CHF 162.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 176.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KWVE..-B |
Grösse | 20 |
Bauform | ES |
Bauform Breite | Schmal |
Bauform Länge | Standard |
Bauform Höhe | Standard |
Vorspannungsklasse | V2 |
Genauigkeitsklasse | G1 |
Material | Stahl |
Breite | 42 mm |
Höhe | 28 mm |
Länge | 71.4 mm |