Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: S Grösse: 20 Vorspannungsklasse: V2 Stahl KWVE20-B-ES-UG-V2-G4

  • ERIKS:12633670
  • Hersteller:062122240-0350
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 140.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 151.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
20
Bauform
ES
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V2
Genauigkeitsklasse
G4
Material
Stahl
Breite
42 mm
Höhe
28 mm
Länge
71.4 mm