Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: S Grösse: 20 Vorspannungsklasse: V1 Stahl KWVE20-B-ES-UG-V1-G1

  • ERIKS:12633663
  • Hersteller:062122240-0220
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 162.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 176.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
20
Bauform
ES
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V1
Genauigkeitsklasse
G1
Material
Stahl
Breite
42 mm
Höhe
28 mm
Länge
71.4 mm