Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: S Grösse: 20 Vorspannungsklasse: V0 Stahl KWVE20-B-S-V0-G3

  • ERIKS:12633820
  • Hersteller:012508926-0140
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 156.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 169.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
20
Bauform
S
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V0
Genauigkeitsklasse
G3
Material
Stahl
Breite
44 mm
Höhe
30 mm
Länge
71.4 mm