Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: NL Grösse: 45 Vorspannungsklasse: V2 Stahl KWVE45-B-NL-V2-G4

  • ERIKS:12634915
  • Hersteller:020105339-0350
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 324.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 350.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
45
Bauform
NL
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Lang
Bauform Höhe
Niedrig
Vorspannungsklasse
V2
Genauigkeitsklasse
G4
Material
Stahl
Breite
120 mm
Höhe
52 mm
Länge
172.7 mm