Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: NL Grösse: 45 Vorspannungsklasse: V2 Stahl KWVE45-B-NL-V2-G2

  • ERIKS:12634913
  • Hersteller:020105339-0330
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 358.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 387.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
45
Bauform
NL
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Lang
Bauform Höhe
Niedrig
Vorspannungsklasse
V2
Genauigkeitsklasse
G2
Material
Stahl
Breite
120 mm
Höhe
52 mm
Länge
172.7 mm