Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: NL Grösse: 45 Vorspannungsklasse: V1 Stahl KWVE45-B-NL-V1-G1

  • ERIKS:12634908
  • Hersteller:020105339-0220
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 374.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 405.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
45
Bauform
NL
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Lang
Bauform Höhe
Niedrig
Vorspannungsklasse
V1
Genauigkeitsklasse
G1
Material
Stahl
Breite
120 mm
Höhe
52 mm
Länge
172.7 mm