CHF 436.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 472.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KWVE..-B |
Grösse | 45 |
Bauform | NL |
Bauform Breite | Standard |
Bauform Länge | Lang |
Bauform Höhe | Niedrig |
Vorspannungsklasse | V1 |
Genauigkeitsklasse | G3 |
Beschichtung | Corrotect® |
Material | Stahl |
Breite | 120 mm |
Höhe | 52 mm |
Länge | 172.7 mm |