CHF 271.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 293.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KWVE..-B |
Grösse | 35 |
Bauform | NL |
Bauform Breite | Standard |
Bauform Länge | Lang |
Bauform Höhe | Niedrig |
Vorspannungsklasse | V0 |
Genauigkeitsklasse | G3 |
Material | Stahl |
Breite | 100 mm |
Höhe | 44 mm |
Länge | 145 mm |