Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: NL Grösse: 20 Vorspannungsklasse: V0 Stahl KWVE20-B-NL-V0-G2

  • ERIKS:12633715
  • Hersteller:019962703-0130
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 214.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 231.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
20
Bauform
NL
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Lang
Bauform Höhe
Niedrig
Vorspannungsklasse
V0
Genauigkeitsklasse
G2
Material
Stahl
Breite
63 mm
Höhe
27 mm
Länge
88.9 mm