Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: N Grösse: 45 Vorspannungsklasse: V2 Stahl KWVE45-B-N-V2-G2

  • ERIKS:12634937
  • Hersteller:020071710-0330
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 286.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 310.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
45
Bauform
N
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Niedrig
Vorspannungsklasse
V2
Genauigkeitsklasse
G2
Material
Stahl
Breite
120 mm
Höhe
52 mm
Länge
140.6 mm