Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: N Grösse: 45 Vorspannungsklasse: V1 Stahl KWVE45-B-N-UG-V1-G3

  • ERIKS:12634922
  • Hersteller:070338167-0240
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 272.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 294.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
45
Bauform
N
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Niedrig
Vorspannungsklasse
V1
Genauigkeitsklasse
G3
Material
Stahl
Breite
120 mm
Höhe
52 mm
Länge
140.6 mm