Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: N Grösse: 45 Vorspannungsklasse: V1 Stahl KWVE45-B-N-UG-V1-G2

  • ERIKS:12634921
  • Hersteller:070338167-0230
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 286.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 310.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
45
Bauform
N
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Niedrig
Vorspannungsklasse
V1
Genauigkeitsklasse
G2
Material
Stahl
Breite
120 mm
Höhe
52 mm
Länge
140.6 mm