Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: N Grösse: 35 Vorspannungsklasse: V2 Stahl KWVE35-B-N-V2-G3

  • ERIKS:12634682
  • Hersteller:020052448-0340
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 217.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 234.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
35
Bauform
N
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Niedrig
Vorspannungsklasse
V2
Genauigkeitsklasse
G3
Material
Stahl
Breite
100 mm
Höhe
44 mm
Länge
112 mm