Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: N Grösse: 35 Vorspannungsklasse: V2 Stahl KWVE35-B-N-RROC-V2-G3

  • ERIKS:12634671
  • Hersteller:078242860-0340
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 278.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 300.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
35
Bauform
N
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Niedrig
Vorspannungsklasse
V2
Genauigkeitsklasse
G3
Beschichtung
Corrotect®
Material
Stahl
Breite
100 mm
Höhe
44 mm
Länge
112 mm