Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: N Grösse: 35 Vorspannungsklasse: V1 Stahl KWVE35-B-N-V1-G2

  • ERIKS:12634677
  • Hersteller:020052448-0230
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 228.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 247.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
35
Bauform
N
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Niedrig
Vorspannungsklasse
V1
Genauigkeitsklasse
G2
Material
Stahl
Breite
100 mm
Höhe
44 mm
Länge
112 mm