CHF 197.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 213.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KWVE..-B |
Grösse | 30 |
Bauform | N |
Bauform Breite | Standard |
Bauform Länge | Standard |
Bauform Höhe | Niedrig |
Vorspannungsklasse | V0 |
Genauigkeitsklasse | G4 |
Material | Stahl |
Breite | 90 mm |
Höhe | 38 mm |
Länge | 99 mm |