Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: N Grösse: 30 Vorspannungsklasse: V0 Stahl KWVE30-B-N-V0-G1

  • ERIKS:12634411
  • Hersteller:019976151-0120
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 229.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 247.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
30
Bauform
N
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Niedrig
Vorspannungsklasse
V0
Genauigkeitsklasse
G1
Material
Stahl
Breite
90 mm
Höhe
38 mm
Länge
99 mm