Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: N Grösse: 25 Vorspannungsklasse: V1 Stahl KWVE25-B-N-V1-G4

  • ERIKS:12634108
  • Hersteller:011401842-0250
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 160.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 173.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
25
Bauform
N
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Niedrig
Vorspannungsklasse
V1
Genauigkeitsklasse
G4
Material
Stahl
Breite
70 mm
Höhe
31 mm
Länge
83.3 mm