CHF 178.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 193.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KWVE..-B |
Grösse | 20 |
Bauform | N |
Bauform Breite | Standard |
Bauform Länge | Standard |
Bauform Höhe | Niedrig |
Vorspannungsklasse | V2 |
Genauigkeitsklasse | G1 |
Material | Stahl |
Breite | 63 mm |
Höhe | 27 mm |
Länge | 71.4 mm |