Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: N Grösse: 20 Vorspannungsklasse: V1 Stahl KWVE20-B-N-RROC-V1-G3

  • ERIKS:12635781
  • Hersteller:078204186-0240
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 209.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 226.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
20
Bauform
N
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Niedrig
Vorspannungsklasse
V1
Genauigkeitsklasse
G3
Beschichtung
Corrotect®
Material
Stahl
Breite
63 mm
Höhe
27 mm
Länge
71.4 mm