Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: L Grösse: 55 Vorspannungsklasse: V2 Stahl KWVE55-B-L-V2-G2

  • ERIKS:12635066
  • Hersteller:019582382-0330
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 769.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 832.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
55
Bauform
L
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Lang
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V2
Genauigkeitsklasse
G2
Material
Stahl
Breite
140 mm
Höhe
70 mm
Länge
211.6 mm