Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: L Grösse: 55 Vorspannungsklasse: V2 Stahl KWVE55-B-L-UG-V2-G1

  • ERIKS:12635053
  • Hersteller:071907769-0320
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 808.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 874.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
55
Bauform
L
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Lang
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V2
Genauigkeitsklasse
G1
Material
Stahl
Breite
140 mm
Höhe
70 mm
Länge
211.6 mm