Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: L Grösse: 45 Vorspannungsklasse: V2 Stahl KWVE45-B-L-UG-V2-G1

  • ERIKS:12634885
  • Hersteller:061410454-0320
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 374.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 405.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
45
Bauform
L
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Lang
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V2
Genauigkeitsklasse
G1
Material
Stahl
Breite
120 mm
Höhe
60 mm
Länge
172.7 mm