Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: L Grösse: 45 Vorspannungsklasse: V2 Stahl KWSE45-L-V2-G2

  • ERIKS:12633553
  • Hersteller:002866056-0330
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 557.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 602.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWSE
Grösse
45
Bauform
L
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Lang
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V2
Genauigkeitsklasse
G2
Material
Stahl
Breite
120 mm
Höhe
60 mm
Länge
174.3 mm