Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: L Grösse: 45 Vorspannungsklasse: V1 Stahl KWVE45-B-L-UG-V1-G3

  • ERIKS:12634883
  • Hersteller:061410454-0240
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 341.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 368.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWVE..-B
Grösse
45
Bauform
L
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Lang
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V1
Genauigkeitsklasse
G3
Material
Stahl
Breite
120 mm
Höhe
60 mm
Länge
172.7 mm