Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: L Grösse: 45 Vorspannungsklasse: V1 Stahl KWSE45-L-RROC-V1-G3

  • ERIKS:12633544
  • Hersteller:078574099-0240
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 679.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 734.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWSE
Grösse
45
Bauform
L
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Lang
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V1
Genauigkeitsklasse
G3
Beschichtung
Corrotect®
Material
Stahl
Breite
120 mm
Höhe
60 mm
Länge
174.3 mm