Eriks
INA

INA Kugelumlaufwagen Bauform: L Grösse: 35 Vorspannungsklasse: V2 Stahl KWSE35-L-RROC-V2-G3

  • ERIKS:12633521
  • Hersteller:078573823-0340
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 514.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 556.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KWSE
Grösse
35
Bauform
L
Bauform Breite
Standard
Bauform Länge
Lang
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
V2
Genauigkeitsklasse
G3
Beschichtung
Corrotect®
Material
Stahl
Breite
100 mm
Höhe
48 mm
Länge
138.9 mm